{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 16 mm | |
Prihvat | BT 50 kratko | |
Standard | DIN 6359 | |
Norma prihvata | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblik | ADB | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 80 mm | |
Vanjski ⌀ D | 48 mm | |
Rezervni stezni vijak 309900 | 16 | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |
Broj artikla | 302660 16 | |
EAN / GTIN | 4250122615774 | |
Broj proizvođača | 506.04.16.80 |