2D ticalo za bridove s indikatorom, Stezna drška ⌀: 16mm

Artikl br.: 359070 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezna drška ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezna drška ⌀ 16 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 13ZL
sferno ticalo ⌀ 10 mm
Ukupna duljina 94 mm
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta proizvoda Senzor

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 359070 16
EAN / GTIN 4045197383105
Broj proizvođača 1021600

Opis

Izvedba:

Sferno ticalo s oprugom štiti uređaj u slučaju prejakog kontakta.
Radni dijelovi su kaljeni i brušeni.
Točnost kontakta ± 0,01 mm.

Funkcija:

Kod kontakta sfernog ticala i metalne komponente zasvjetli lampica = identifikacija referentne točke.

Upotreba:

  • Poravnanje referentnih ploha ili bridova obratka.
  • Određivanje središta rupa koncentrično prema vretenu.

Opseg isporuke:

Uključuje posebnu bateriju br. 081560 A23.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu