{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 204 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 61 mm | |
Ukupna duljina L | 93 mm | |
Kvadratna drška □ | 6,2 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 162500 MK0 | |
EAN / GTIN | 4045197089175 | |
Broj proizvođača | 162500 MK0 |