VHM svrdlo za izvlačenje puknutih ureznika, TiAlN, za ureznik: M3

Artikl br.: 149830 M3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
136 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za ureznik Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ureznik M3
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 10 mm
Ukupna duljina L 38 mm
⌀ drške Ds 3 mm
Tolerancija drške h6
Prsten u boji crveno
Vrsta proizvoda Izvrtač navoja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 149830 M3
EAN / GTIN 4045197326904
Broj proizvođača 149830 M3

Tablica aplikacija

Čelik < 67 HRC
H
10
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Čvrsta cilindrična drška sa šesterokutom za prihvat u steznu glavu i samocentrirajućom reznom oštricom.

Upotreba:

Za izbušivanje puknutih ureznika. Potrebno je vrlo stabilno stezanje alata, suha rupa i očišćena od ulja za rezanje.

Napomena:

vc za materijal < 67 HRC 10 - 28 m/min.
Obavezno nošenje zaštitnih naočala.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu