{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika | |
maksimalan broj okretaja | 25.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Brusna ploča |
Broj artikla | 554014 36 | |
EAN / GTIN | 50076308896893 | |
Broj proizvođača | 7100100974 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Brusni diskovi 787C, ⌀ 50,8 mm, granulacija: 36
na zahtjev
Na zalihi
389 dijelovi na zalihi
1,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22.671 dijelovi na zalihi
1,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Granulacija | 36 | |
maksimalan broj okretaja | 25.000 min-1 | 25.000 min-1 |
⌀ ploče | 76,2 mm | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika | ZA |
Vrsta proizvoda | Brusna ploča | Brusna ploča |