Ergonomska 2K drška turpije, ukupna duljina: 95mm

Artikl br.: 519600 95
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
178 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Ukupna duljina 95 mm
prikladno za duljinu turpije 100 mm
Vrsta proizvoda Bilježnica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 519600 95
EAN / GTIN 4045197890337
Broj proizvođača 519600 95

Opis

Izvedba:

Ergonomska drška turpije od 2 komponente s provrtom za ovjes i praktičnim kopčama u boji (crvena, zelena, žuta) za individualno označavanje npr. veličine reza. Postojana struktura gornje površine i oblik prilagođen rukama garantiraju i s vlažnim i nauljenim rukama optimalan prijenos snage bez umora. Reverzibilni umetci za redukciju jamče sigurno držanje svih drški.

Upotreba:

Za sve radioničke turpije, turpije za ključeve i turpije za precizne radove.

Opseg isporuke:

Drška turpije uključuje po 1 kopču u crvenoj, zelenoj i žutoj boji.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu