Nosač za jednoručno pojedinačno zaključavanje, jednostrano, Visina: 1125mm

Artikl br.: 998292 1125
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

Visina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Odabir boje RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Visina 1.125 mm
širina 37,5 mm
Dubina 17,1 mm
Težina 1,3 kg
Vrsta proizvoda Blokiranje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 998292 1125
EAN / GTIN 4067263135180
Broj proizvođača 998292 1125
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Nosač na prednjoj strani okvira stupa za zaključavanje jednorukog zaključavanja ladica i fronti. Sprječava nenamjerno otvaranje ladica ili fronti.

Odgovara:

Sustavi polica za ladice, oprema za spremnike, mogu se kombinirati samo s okvirima stupaca br. 998210 i 998215.

Lakiranje:

Svijetlo sive boje RAL 7035 prevučeno prahom.

Napomena:

Nije kompatibilno s ormarićima za alat iz grupe 93, može se instalirati samo u sustav regala za ladice. Naknadna instalacija nije moguća. Nije moguća istovremena instalacija iza vrata.