ESDN oslonac za noge 1

Artikl br.: 972570 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Visina 120 mm
širina 540 mm
Dubina 350 mm
Boja crno
Težina 2 kg
Vrsta proizvoda Oslonac za noge

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 972570 1
EAN / GTIN 4057989097091
Broj proizvođača C-212 9709

Opis

Izvedba:

Samostojeći oslonac za noge s 3-strukim podešavanjem visine kontaktne površine. Mogućnost podešavanja visine na 6, 9 i 12 cm. Kut nagiba može se proizvoljno podesiti, bezstupanjski.
Rebrasta i protuklizna površina.
Od provodljive crne plastike.
Radni otpor cca. 103 Ω.