ESD zakretni nosač 1

Artikl br.: 972140 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 25
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 25 kg
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Doseg okretnog kraka 310 mm
Nosivost 25 kg
Vrsta proizvoda Okretni nosač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 972140 1
EAN / GTIN 4062406167509

Opis

Izvedba:

Zakretni nosač od čelične cijevi s 1 ili 2 zgloba, za pričvršćenje (vijčani spoj) na potporne stupove. Za prihvat perforiranih stijenki br. 972144, nosača tipkovnice / TFT-a br. 972142 i nosača TFT ekrana br. 928178.

Lakiranje:

Svjetlosive boje slično RAL 7035, presvučeno s ESD prahom.

Napomena:

Svi plastični dijelovi (npr. pokrovne kapice) nisu ESD vodljivi.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema