Umetak za ladice s prihvatima za alate SK40

Artikl br.: 970705 SK40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Korisna površina ladice u G 26×24
visina bez prihvata za alata 100 mm
Broj prihvata za alat 52
Razmak osi A 86 mm
prikladno za ladice korisne širine u G 26
prikladno za ladice korisne dubine u G 24
Vrsta proizvoda Umetak za ladice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 970705 SK40
EAN / GTIN 4062406180584

Opis

Izvedba:

Nosač od čeličnog lima s umetcima od plastike.

Upotreba:

Za primjenu u ladicama.

Lakiranje:

Antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano (nije moguće posebno lakiranje).

Napomena:

VDI20 prihvati odgovaraju i Trumpf pečatu za bušenje.
HSK kataloške veličine odgovaraju prihvatima za alate oblika A, C, druge oblike pogledajte u tablici.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    za prihvate alata Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu