Nosač alata s prihvatima alata VDI40

Artikl br.: 970125 VDI40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Dubina 150 mm
bočna veličina okvira 37 mm
Broj prihvata za alat 9
Razmak osi A 85 mm
za alatne drške VDI 40
Vrsta proizvoda Nosači alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 970125 VDI40
EAN / GTIN 4045197489470

Opis

Izvedba:

Od čeličnog lima s prihvatnicima alata GARANT od plastike. Moguća ugradnja u kut nagiba od 0° / 20° / 45°.

Odgovara:

Širina 452 mm:
Modularna transportna kolica br. 970011, 970016 u vel. 452/A; CNC transportna kolica br. 970041, 970046 u vel. 452; postolje za nastavke br. 970505 vel. 0.
Širina 627 mm:
Modularna transportna kolica br. 970011, 970016 u vel. 627/A, 627/B; CNC transportna kolica br. 970041; 970046 svaka u vel. 627.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

Napomena:

VDI 20 prihvatnici su prikladni i za Trumpf pečat.