Set kutija za pohranu PP LB400D

Artikl br.: 963362 LB400D
Postavite cijenu 15 Piece (10,03 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
120 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip LB400D
Visina 81 mm
širina 183 mm
Dubina 400 mm
Boja plave
Sadržaj po pakiranju 15
Vrsta proizvoda Kutija za skladištenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 963362 LB400D
EAN / GTIN 4009292805672
Broj proizvođača VPE 19502424

Opis

Odgovara:

990000 - 990015 s dubinom 400 i 500 mm i policama bez polica br. 990201 - 990216, regali za police br. 990500 - 990506, br. 990540 - 990546, široke police br. 990700 - 990715 i br. 990740 - 990755.

Napomena:

Isporuka samo u kompletnim jedinicama.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi