Set razdjelnika, prozirnih 150-01

Artikl br.: 963252 150-01
Postavite cijenu 48 Piece (0,20 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 35 mm
širina 64 mm
prikladno za tip kutije/spremnika/ladice 150-01
Vrsta proizvoda Pregrada za ladicu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 963252 150-01
EAN / GTIN 5733439101998
Broj proizvođača 101998

Opis

Odgovara:

Ladice br. 963253.
Ormar s ladicama br. 963251 vel. 40 i 48.

Opseg isporuke:

Broj ploča: 48 kom.

Napomena:

Ladice u ormaru s ladicama br. 963251 vel. 40 mogu se opremiti razdjelnicima br. 963252 vel. 150−01, 150−02 i 150−03/04.