ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Sistemski ormar s aluminijskom roletom, širina mm / Model: 1000/F

Artikl br.: 956700 1000/F

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina mm / Model Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 100
  • Nosivost kućišta ormara, unutarnja: 1.000
  • Podešavanje visine u rasteru: 20
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 0,9 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 100 kg
Nosivost kućišta ormara, unutarnja 1.000 kg
Podešavanje visine u rasteru 20 mm
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Model F
Visina 2.000 mm
širina 1.000 mm
Dubina 550 mm
Korisna visina 1.730 mm
Broj polica 5
Materijal rebrenica eloksirani aluminijski profili
Građ. vrsta ormara Osnovni ormar
Fronte za ormar Rebrenice
dvostruka stražnja stjenka Da
Vrsta proizvoda Ormar s policama

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 956700 1000/F
Broj proizvođača 956700 1000/F
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Prihvat ladica, polica itd. moguć s rasterom od 20 mm. Osnovni i nastavni ormari imaju odgovarajuće rupe za zavijčavanje jednih na druge, dodatno opremanje s voznom jedinicom (visine do 1200 mm) ili za pričvršćenje na zid.
  • Rebrenice od eloksiranih alu-profila s vrlo malom posmičnom odn. vučnom silom, budući da ide preko kliznih tračnica. Dvostruka stražnja stijenka štiti rebrenice i sprječava zapinjanje. Rebrenice se može ispporučiti samo kod visine ormara 1000 mm i 2000 mm i širine 1000 mm.
  • Cilindrične brave sa zatikom s po 2 ključa integrirana u posmičnu ručicu. Na upit se može uz nadoplatu isporučiti brave za zaključavanje sa sigurnosnom zaporkom.

Izvedba - Slika:

Roleta od eloksiranih aluminijskih profila!

Lakiranje:

Standardno tijelo svijetlosivo RAL 7035, vrata i ladice signalno plava RAL 5005, prevučene bojom u prahu.

Napomena:

  • Police i pribor za sistemske ormare vidi br. 957000957100.
  • Sistemski ormari kao ormari za sredstva za čišćenje i metle s kukama naći ćete u skupini 98, br. 987000987015.
  • Sistemski ormari kao garderobni ormari i ormari s pretincima vidi br. 958770958776.
  • Ormare koji su opremljeni s ladicama ili će ih se naknadno tako opremiti valja protiv nehotičnog prevrtanja fiksirati na podu ili na zidu, i nikako ih se ne smije naknadno opremiti s nekom voznom jedinicom.
  • U slučaju opremanja prema vlastitoj potrebi valja voditi računa da zbroj ugradnih visina ne smije prekoračiti korisnu visinu ormara.

Konfiguracija boja kod roleta izrađenih od eloksiranih aluminijskih profila nije moguća.