{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Debljina materijala | 0,9 mm | |
| Nosivost kućišta ormara, unutarnja | 1.000 kg | |
| Kut otvaranja vrata | 225 stupanj | |
| Hoffmann raster rupicastog zida | 9×9 mm | |
| Podešavanje visine u rasteru | 20 mm | |
| Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Model | P | |
| Visina | 2.000 mm | |
| širina | 1.000 mm | |
| Dubina | 550 mm | |
| Korisna visina | 1.840 mm | |
| Broj kukica | 3 | |
| Broj držača uređaja | 3 | |
| Težina | 84 kg | |
| Vrsta proizvoda | Ormar za sredstva za čišćenje |
| Broj artikla | 987015 1000/P | |
| Broj proizvođača | 987015 1000/P | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |