ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Ormar za sredstva za čišćenje s krilnim vratima od punog lima, širina mm / Model: 750/K

Artikl br.: 987000 750/K

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina mm / Model Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Nosivost kućišta ormara, unutarnja: 1.000
  • Kut otvaranja vrata: 225
  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9
  • Podešavanje visine u rasteru: 20
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja 1.000 kg
Kut otvaranja vrata 225 stupanj
Hoffmann raster rupicastog zida 9×9 mm
Podešavanje visine u rasteru 20 mm
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Model K
Visina 2.000 mm
širina 750 mm
Dubina 550 mm
Korisna visina 1.840 mm
Broj kukica 3
Težina 78 kg
Vrsta proizvoda Ormar za sredstva za čišćenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 987000 750/K
Broj proizvođača 987000 750/K
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Tijelo i vrata od čeličnog lima 0,9 mm, moguć prihvat pocinčanih polica u rasteru od 20 mm. Vrata na unutarnjoj strani pojačana i pomoću pomične se ručke s bravom s rašljastim cilindrom mogu zaključavati. Kućište za sredstva za čišćenje, za vješanje širina×dubina×visina 453×368×1120 mm. Opteretivost police 25 kg. Perforacija na kućištu za sredstva za čišćenje prikladna za prihvat kuka i držača br. 963001 .

Lakiranje:

Tijelo svijetlo sivo RAL 7035. Vrata signalno plava RAL 5005, presvučena prahom.

Napomena:

Uredski ormari po mjerama su kompatibilni sa sistemskim ormarima br. 956000956785 i moguće ih je na bilo koji način kombinirati.