GARANT easyFix magnetska kvačica, tip: 2

Artikl br.: 955640 2
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    14,69 € / 1 Piece
  • od 5 Piece
    12,24 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
690 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija easyFix
Visina 67 mm
širina 66 mm
Vrsta proizvoda Magnetska kvačica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 955640 2
EAN / GTIN 4062406197049
Broj proizvođača 955640 2
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Magnetska kvačica za jednostavno i brzo pričvršćivanje dokumenata i nacrta.
Jednostavno umetanje u ploču za alat samo jednom rukom bez upotrebe alata. Čvrsto uporište bez zavrtanja, čime se sprječava grebanje ploče za alat.

Odgovara:

Perforirane stijenke □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm.

Napomena:

Mogućnost vješanja bez osnovne ploče.