{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Hoffmann raster rupicastog zida | 9×9 | |
Podešavanje visine u rasteru | 37 | |
Serija | Z-Tower | |
Visina | 2.070 mm | |
širina | 750 mm | |
Dubina | 750 mm | |
Korisna širina | 690 mm | |
Korisna dubina | 510 mm | |
Radna ploča debljina | 25 mm | |
Korisna visina tornja | 850 mm | |
⌀ kotača | 125 mm | |
Težina | 86 kg | |
Vrsta proizvoda | Perforirani toranj |
Broj artikla | 955455 L | |
EAN / GTIN | 4062406785628 |