Garnitura kutnih odvijača / kratkih odvijača, broj alata: 22

Artikl br.: 955215 22
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
56 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj alata Postavite cijenu 22 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • prikladno za dubinu shadowboard-a: 176

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
prikladno za dubinu shadowboard-a 176 mm
širina 383 mm
Dubina 176 mm
Broj alata 22
Izvedba s odvijačem
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 955215 22
EAN / GTIN 4062406158255
Broj proizvođača 955215 22
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Opseg isporuke:

Umetak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 955215: 1 kom.
HOLEX Garnitura L odvijača za Torx® br. 624921 vel. 8 (TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40): 1 kom.
HOLEX garnitura 6-kutnih odvijača, dugih s kuglicom, 9-dijelni, 1,5 - 10 mm, br. 627225 vel. 9: 1 kom.
HOLEX kratki odvijač za ravni utor br. 664201 vel. 4; 5,5; 6,5: po 1 kom.
HOLEX kratki odvijač za Phillips br. 668471 vel. 1; 2: po 1 kom.