Izbijač s vodilicom 3,4 mm

Artikl br.: 748000 3,4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
107 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ vrha 3,4 mm
Duljina trna 27 mm
ukupna duljina 97 mm
Materijal Krom-vanadij-čelik
Vrsta proizvoda Utjerni klinovi za rascjepke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 748000 3,4
EAN / GTIN 2050001006776

Opis

Izvedba:

Tanka izvedba s narovašenom vodilicom trna i kaljenim trnom. Veličina 0,9 − 3,9 s odvojenom vodilicom trna − veličina 4,9 i 5,9 sa čvrstom drškom.

Materijal:

Krom-vanadij čelik.
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
    ⌀ vrha (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu