Garnitura moment ključeva 120 Nm 1/2″ 23

Artikl br.: 953966 23
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 8×20
  • Izlazni Četverokut: 1/2

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G 8×20
Izlazni Četverokut 1/2 col
širina 200 mm
Dubina 500 mm
Širina u G 8
Dubina u G 20
Broj alata 23
Broj alata 23
Izvedba s momentnim ključem
Težina 3,331 kg
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 953966 23
EAN / GTIN 4062406157395

Opis

Izvedba:

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Opseg isporuke:

Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 953966: 1 kom.
GARANT 6-kutni nastavak br. 642325 vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: po 1 kom.
6-kutni nastavak za odvijač GARANT br. 643229 vel. 5; 6; 8; 10; 12; 14: po 1 kom.
Produžetak GARANT br. 641029 vel. 75; 125; 250: po 1 kom.
GARANT moment ključ s dvosmjernom račnom br. 656050 vel. 120: 1 kom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi