Garnitura nasadnih ključeva, 1/2 cola 30

Artikl br.: 953751 30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 8×20
  • Izlazni Četverokut: 1/2
  • najmanja prikladna visina prednje strane ladice: 100

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G 8×20
Izlazni Četverokut 1/2 col
najmanja prikladna visina prednje strane ladice 100 mm
širina 200 mm
Dubina 500 mm
Širina u G 8
Dubina u G 20
Broj alata 30
Izvedba s nasadnim ključem
Težina 4,046 kg
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 953751 30
EAN / GTIN 4062406157265

Opis

Izvedba:

Garnitura široko korištenog alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne upija tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna plava boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.
Umetci od tvrde pjene popunjavaju 1/4 (10 G × 8 G, odn. 250 × 200 mm) ili 1/2 (20 G × 8 G, odn. 500 × 200 mm) korisne površine ladice.

Odgovara:

Nova GARANT radionička kolica s ladicama koje se u potpunosti izvlače i novim dimenzijama rasporeda ladica 20 G × 16 G, odnosno 500 × 400 mm (širina x dubina).

Opseg isporuke:

Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 953751: 1 kom.
HOLEX 12-kutni nastavak br. 642120 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: po 1 kom.
6-kutni nastavak za odvijač HOLEX br. 643220 vel. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14: po 1 kom.
HOLEX račna, prespojiva, br. 640190 vel. 1/2: 1 kom.
HOLEX produžetak br. 641020 vel. 75; 125; 250: po 1 kom.
HOLEX t ručica br. 641320 vel. 295: 1 kom.
HOLEX Kardanski zglob br. 641620 vel. 1/2: 1 kom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi