Asortiman alata 7

Artikl br.: 952070 7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 8×16

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G 8×16
širina 200 mm
Dubina 400 mm
Širina u G 8
Dubina u G 16
Broj alata 7
Izvedba s mjernim alatom
Težina 1,65 kg
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 952070 7
EAN / GTIN 2050002004061

Opis

Izvedba:

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Opseg isporuke:

Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 952070: 1 kom.
GARANT digitalno pomično mjerilo br. 412680 vel. 150: 1 kom.
GARANT Mikrometar br. 420402 vel. 0−25: 1 kom.
GARANT kutnik s naslonom br. 450010 vel. 150×100: 1 kom.
HOLEX Igla za označavanje od tvrdog metala br. 458800 vel. HM: 1 kom.
Čelično ravnalo GARANT br. 461770 vel. 300: 1 kom.
GARANT metar u roli br. 462210 vel. 3: 1 kom.
Plastični sklopivi metar WIHA br. 466200 vel. 2: 1 kom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi