Umetak od tvrde pjene za garniture alata 955126

Artikl br.: 952001 955126
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • prikladno za dubinu shadowboard-a: 115

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
prikladno za dubinu shadowboard-a 115 mm
širina 383 mm
Dubina 115 mm
Broj alata 8
Izvedba prazan za garniture alata
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 952001 955126
EAN / GTIN 4067263724025

Opis

Izvedba:

Uobičajene garniture alata u dvobojnom umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji je sloj antracit, a kontrastna siva boja, koja se nalazi ispod, obavještava o nedostatku alata.
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
    prikladno za asortiman od tvrde pjene Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu