{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina | 30 mm | |
Stupanj ispunjenosti ladice u G | 8×10 | |
širina | 200 mm | |
Dubina | 250 mm | |
Širina u G | 8 | |
Dubina u G | 10 | |
Broj alata | 4 | |
prednja za prednju visini ladice | 100 mm | |
Izvedba | prazan za garniture alata | |
Vrsta proizvoda | Umetak od tvrde pjene |
Broj artikla | 952001 954857 | |
EAN / GTIN | 4067263906636 |