Ormar za punjenje baterije s krilnim vratima od punog lima, visina: 1000/DEmm

Artikl br.: 944501 1000/DE
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Kut otvaranja vrata: 250
  • Podešavanje visine u rasteru: 25
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 0,9 mm
Kut otvaranja vrata 250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru 25 mm
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Visina 1.000 mm
širina 1.000 mm
Dubina 500 mm
Širina u G 40
Dubina u G 20
Korisna visina 845 mm
Vrsta utikača, ulaz F
Tip utičnice F
Nazivni napon 400 V
Prekidač za uključivanje/isključivanje Da
Broj priključih mjesta 24
Broj utičnica tipa F 24
Težina 88 kg
Opskrba energijom Mrežni pogon
Vrsta proizvoda Ormarić za punjenje baterije

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 944501 1000/DE
EAN / GTIN 4062406073534
Broj proizvođača 944501 1000/DE
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Opremljen ormar za punjenje baterija u 40×20G s ormarićem za osigurače FI i ventilatorom. Ventilator sa zračnim filtrom u radnom tlaku (50 m3/h). Zrak izlazi kroz bočne ventilacijske otvore ugrađene u vrata. Police za punjenje baterije s po dvije 6-erostruke utičnice, 230 V, s prekidačem za uključivanje / isključivanje.
Ormar je opremljen vratima od punog lima.

Opseg isporuke:

Ormar s 2 perforirane police za punjenje baterija. Priključni utikač 16 A / 400 V 5-polni s dovodnim vodom od 3 m i mjernim protokolom. 4 × 6-erostruka utičnica.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano.

Napomena:

Njemačka verzija utičnice.
U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Područje otvaranja ormara držite slobodnim, vrata i ladice držite zatvorenima.
  • Za industrijsku uporabu u zatvorenom prostoru.
  • Uporaba na suhim i čvrstim podovima.
  • Koristiti samo u tehnički besprijekornom i radno sigurnom stanju.
  • S utičnicama tip F.
  • 2.2.1.
  • Ormarić za laptop za punjenje pametnih telefona, tableta, laptopa i sličnih uređaja.
  • Svaki odjeljak s priključkom tipa F od 230 V AC.
  • 2.2.2.
  • Ormarić za punjenje baterija.
  • Baterije puniti samo kad je uključen ventilator.
  • S 5-polnim utikačem 400 V / 16 A (3PNE) za spajanje na trofaznu utičnicu.
  • Mora se pričvrstiti na zid.

Nepropisna upotreba
  • Nemojte poduzimati svojevoljne preinake i prilagodbe.
  • Upotreba u potencijalno eksplozivnim područjima nije dopuštena.
  • Ne upotrebljavajte u područjima s visokim udjelom prašine, zapaljivim plinovima, parama ili otapalima.
  • Ne preopteretiti ormar, ladice i police.
  • Ne stavljajte u ormar, ladice ili na police.
  • Ne ostavljajte izbočene predmete na kućištu ormara.
  • 2.3.1.
  • Održavajte kućište za punjenje baterije, ventilator i ventilacijske otvore čistim i nemojte ih prekrivati.
  • Nemojte premostiti osigurače.