{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Debljina materijala | 0,9 mm | |
| Nosivost ladice/izvlačne police | 75 kg | |
| Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 % | |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G | 26×20G | |
| Korisna visina | 275 mm | |
| Korisna širina | 650 mm | |
| Korisna dubina | 500 mm | |
| Korisna širina u G | 26 | |
| Korisna dubina u G | 20 | |
| Težina | 13 kg | |
| Vrsta proizvoda | Ladica |
| Broj artikla | 942580 300 | |
| EAN / GTIN | 4062406281335 | |
| Broj proizvođača | 942580 300 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |