Modul za struju i medije, tip modula: IT250V/1

Artikl br.: 928470 IT250V/1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip modula Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,5 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Visina 137 mm
širina 100 mm
Jedinica podjele 1E
Opis Schuko utičnica s preklopnim poklopcem
Vrsta utikača, ulaz GST utični sustav
Nazivni napon 250 V
Nazivna struja 16 A
Vrsta struje AC
Prekidač za uključivanje/isključivanje Ne
Broj utičnica tipa L 1
Tip utičnice L
Težina 0,2 kg
Vrsta proizvoda Strujni modul

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 928470 IT250V/1
EAN / GTIN 4062406116736
Broj proizvođača 928470 IT250V/1
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Od čeličnog lima u modularnoj izvedbi. Sve energetske komponente s kabelom i utičnim spojem.
Pincip priključivanja plug and play. Moduli koji provode električnu energiju predkonfekcionirani su s pomoću priključnog kabelai 3-polnim utikačem br. 928491 vel. 3 za izravno priključenje na blok razdjelnika. Modul br. 928470 vel. CEE400/5 predkonfekcionirani su s pomoću priključnog kabela i 5-polnog priključka br. 928491 vel. 5.
Svi moduli za opskrbu energijom projektirani su kao zaštitne kontaktne utičnice (SchuKo) i odgovaraju razredu zaštite I.

Opis:

Tehnički podaci za industrijski utični sustav (br. 928490; 928491; 928492):
  • Maksimalna vrijednost napajanja 230 V/AC, 16 A ili 400 V/AC, 16 A.
  • Ukupno opterećenje pri izmjeničnoj struji: 3,5 kW.
  • Ukupno opterećenje pri trofaznoj struji: 10,5 kW.
  • Poprečni presjek vodova za predkonfekcioniran kabel:
    3 × 1,5 mm2 pri izmjeničnoj struji (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 pri trofaznoj struji (L1, L2, L3, N, PE)
  • Klasa zaštite 1
  • Klasa zaštite IP 20.

Upotreba:

U nastavku su opisane verzije naših utičnica s odgovarajućom vrstom utikača. Upotreba u drugim zemljama može se odrediti s obzirom na vrstu utikača.
Njemačka/DE: Vrsta F
Švicarska/CH: Vrsta J
Italija/IT: Vrsta L
Francuska/FR: Vrsta E
Češka/CZ: Vrsta E
Engleska/GB: Vrsta G
Danska/DK: Vrsta K
SAD/US: Vrsta B

Odgovara:

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

Napomena:

  • U slučaju individualnog opremanja s modulima potrebno je pripaziti na to da se ne premaši broj jedinica podjele vodilice za medije.
  • Artikl br. 928470 vel. US110V/1 i US110V/2 smiju se ugraditi samo sa sljedećim modulima: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S , _NET, _USB, _USB/5V _LINK.
  • Prvo povezivanje i spajanje dijelova utikača i utičnica na kabele smiju obaviti samo stručni električari.