Ručno podešavanje visine, Podešavanje visine: 150mm

Artikl br.: 927080 150
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
150
na zahtjev
Na zalihi
414 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

Podešavanje visine (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Područje podešavanja visine 150 mm
Visina 275 mm
širina 45 mm
Dubina 95 mm
Težina 3 kg
Vrsta proizvoda Podešavanje visine

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 927080 150
EAN / GTIN 4062406120917
Broj proizvođača 927080 150
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ručno podešavanje visine kao modul za umetanje u podnožje radioničkog stola. Moguće podešavanje visine u rasteru od 25mm.

Opseg isporuke:

Set se sastoji od 2 modula za umetanje, prikladno za 1 podnožje, odnosno dve noge.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

Napomena:

Za radionički stol s 2 podnožja potrebna su Vam 2 seta.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Montirajte samo na radni stol s dva nožna dijela.
  • Pridržavajte se maksimalne nosivosti.
  • Kotači za montažu na podnožje s maksimalnom visinom od 800 mm radioničkog stola GridLine Vario.
  • U kombinaciji s visećim kućištem, zamijenite ladice GridLine ladicama s pojedinačnim otključavanjem ladica jednom rukom.
  • Za sigurnu uporabu postavite dva okretna kotača s parkirnom kočnicom i dva fiksna kotača.
  • Model za montažu na nožnom dijelu GridLine vario i radnom stolu Ready-to-go.
  • Omogućuje ručno podešavanje visine radioničkog stola.

Nepropisna upotreba
  • Nije za montažu na GridLine radne stolove s električnim podešavanjem visine.
  • Nije za montažu na radni stol s podnim kućištem.
  • Nije za montažu na udubljenu podnožje br.
  • 927040 i 927042.