Surtido de dispositivos separadores y extractores, Surtido: B

Número de artículo: 884500 B
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Surtido Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Extractor de dos brazos
Contenido Juego / surtido
Peso 8,6 kg
Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Denominación del fabricante K-17
Abertura de sujeción mín. 22 mm
Abertura de sujeción máx. 115 mm
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 884500 B
EAN / GTIN 4021176008696
Número del fabricante 17-B
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Ejecución:

Dispositivo de corte y extracción de acero de herramientas de alta calidad.
Dispositivo separador: Por medio de un husillo de presión de sujeción rápida se aprietan uniformemente las mordazas de separación semicirculares. Durante este proceso, las mordazas cuneiformes se comprimen entre el rodamiento y el asiento.
Dispositivo extractor: En combinación con el dispositivo separador, para extraer el rodamiento suelto del asiento (para ello, los tirantes se atornillan en los orificios roscados de las mordazas de separación).
En KUKKO L-BOXX® tam. 136.

Aplicación:

Para separar rodamientos de bolas, ruedas dentadas, anillos interiores, etc. muy ceñidos, si el espacio intermedio es demasiado pequeño para ganchos de extracción normales.

Contenido:

1 dispositivo de separación n.º 884600: Tam. 2
1 dispositivo extractor n.º 884700: Tam. 2
1 par de pernos de tracción de prolongación: Tam. 2