10-dijelna garnitura odlomljivih noževa, 18 mm „longlife” s valovitom oštricom 10

Artikl br.: 845012 10
Postavite cijenu 10 Piece (1,36 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.425 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina cilindričnog dijela 100 mm
Širina oštrice 18 mm
Debljina noža 0,5 mm
Broj stupnjeva prekida 8
Broj oštrica 10
Prevlaka TiN
Vrsta proizvoda Oštrica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 845012 10
EAN / GTIN 2050001962447
Broj proizvođača 2026.0500/AB26-(1000)TIN

Opis

Izvedba:

Čvrsti nož –Lutz® longlife, s TiN prevlakom noža za manje trošenje noža i znatno dulji vijek trajanja. Ovisno o kvaliteti noža postiže se dva do osam puta dulji vijek trajanja.
S ozubljenim nožem i prevlakom TiN.

Odgovara:

Univerzalni skalpel art. 845000845020 i 845025845080.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi