Sigurnosni skalpel SECUMAX OPTICUT s 1 nožem

Artikl br.: 842035
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
101 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija SECUMAX
Duljina 112 mm
Vrsta proizvoda Sigurnosni nož

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 842035
EAN / GTIN 4002632803567
Broj proizvođača 437.02
Proizvođač/odgovorna osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Opis

Izvedba:

Sigurnosni skalpel sa skrivenim nožem i izmjenjivom 2 u 1 glavom za prihvat noža (2-struka namjena) za rezanje i narezivanje. Ergonomska drška od plastike ojačane staklenim vlaknima uključujući mekanu navlaku sa zamjenskom glavom za nož u drški. Sigurna i jednostavna zamjena noža.
Za rezove na pritisak.

Upotreba:

Idealno za folije i pjenaste materijale svih vrsta.

Zamjenski dio:

Za zamjenski nož vidi br. 842037 vel. 10.