Set nareznica „Central“ s limenim koferom 1/2-114

Artikl br.: 820300 1/2-114
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN EN 10226
Pakiranje Kovčeg od čeličnog lima
Broj krakova račne 1
Whithworth glava za narezivanje navoja na cijevi 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 col
Vrsta proizvoda Okretalo s rezalom navoja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 820300 1/2-114
EAN / GTIN 4044942047507
Broj proizvođača 479015

Opis

Izvedba:

Brza zamjena reznih glava zahvaljujući jednostavnom stavljanu na brzosteznu glavu račne. Nareznice s vođenjem za dugačke cijevi i točno namještenim nareznicama. Nareznice su posebno otporne na trošenje i izmjenjive. Račnu se može prebacivati za hod udesno ili ulijevo. S okrenutim nareznicama podobno i za rezanje navoja do zida (za već instalirane cijevi). Nije podobno za VA-cijevi.

Upotreba:

Kao praktična i laka nareznica za nošenje na gradilištu. Mali ⌀ glave omogućava rad na uskim mjestima.

Odgovara:

Whitworth-navoj za cijevi prema DIN 2999 konusno 1:16.

Sadržaj:

pripadajuće rezne glave po 1 komad (za Whitworth-cjevni navoj): 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 cola;
Ručka za nasadni ključ: 1 kom.

Napomena:

Sljedeći dijelovi mogu se naručiti i zasebno na upit:
  • krak račne br. 820600
  • kovčeg od čeličnog lima br. 820620
  • kompletne rezne glave s čeljustima br. 820650 kao i rezervnim čeljustima br. 820670.

Prilikom narudžbe molimo navedite željenu veličinu.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi