Set udarnih svrdla od tvrdog metala „MX4” 5-10 mm

Artikl br.: 789060 5-10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HM
  • Zakivanje s udarcem / bez udarca: Bušenje s udarcem
  • Drška: SDS Plus

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Rezni materijal HM
Zakivanje s udarcem / bez udarca Bušenje s udarcem
Drška SDS Plus
Pakiranje Plastična kutija
Broj oštrica Z 4
Svrdlo⌀ 5 mm - 10 mm
Vrsta proizvoda Svrdlo za kamen

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 789060 5-10
EAN / GTIN 4002395374915
Broj proizvođača 4932352833

Opis

Izvedba:

Glava svrdla s kvadratnim presjekom. Povećana brzina bušenja zahvaljujući glavama s 4 oštrice. Dvostruko dulji vijek trajanja u odnosu na 2 oštrice. Dizajn velikog volumena s 4 spirale. TARGET TIP TECHNOLOGY - Oštriji kutni vrh:
Preciznije bušenje, bez klizanja na površini, agresivnije u betonskom čeliku i veća brzina bušenja.
PGM certificirano - potvrđuje precizno bušenje rupa pogodnih za tiple, kako za kemijska tako i za mehanička sidra.
U plastičnoj kutiji.

Upotreba:

Za bušenje betona, prirodnog kamena i zida − s maksimalnim komforom kod bušenja. Iznimno tihi rad, savršeno za kružne rupe. Dizajn s 4 spirale za brzi iznos prašine od bušenja, slabe vibracije i veliku stabilnost. Manj umaranje za čovjeka i manje opterećenje udarne bušilice.

Sadržaj:

Udarno svrdlo br. 789050: po 1 kom.
vel. 5; 6 duljina 110 mm;
vel. 6; 8; 10 duljina 160 mm

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi