Kombinirani čekić 32 mm

Artikl br.: 754890 32
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
158 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ glave čekića 32 mm
Dimenzija glave čekića 31×31 mm
Serija Ultratec DUO
Duljina glave s umecima 108 mm
Ukupna duljina 320 mm
Težina 0,53 kg
Materijal umetka Najlon, bijeli
Materijal drške Staklena vlakna
bez trzaja Ne
Vrsta proizvoda Čekić

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 754890 32
EAN / GTIN 4016134010293
Broj proizvođača 5039980032

Opis

Izvedba:

Kombinirani bravarski i mekani čekić, bočne strane dodatno s brušenim udarnim površinama za rad u skučenim prostorima. Glava od visoko kaljenog čelika sa zamjenjivim zaštitnim umetkom od najlona otpornog na trošenje – Tvrdoća po Shoru približno 68D. S nesalomljivom „Ultratec” ručkom od staklenih vlakana.

Zamjenski dio:

Najlonski umetak br. 754895.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi