Točkalo za mehaničare 100 mm

Artikl br.: 749200 100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.940 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 100 mm
⌀ drške 8 mm
Čvrstoća vrha cca 59 HRC
Izvedba udarne glave kaljeno
Materijal Krom-vanadij čelik
Površina kromirano
Vrsta proizvoda Točkala

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 749200 100
EAN / GTIN 7610733200412
Broj proizvođača 705.2

Opis

Izvedba:

Od okruglog čelika; narovašena drška. Potpuno kaljeno, specijalno anelirana glava onemogućava rascijepavanje. Posebna kvaliteta, najveća moguća tvrdoća šiljka − približno 59 HRC − s visokom žilavošću.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.