Chasse-goupilles avec douille de guidage, ⌀ pointes: 3,4mm

Réf.: 748000 3,4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ pointes (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ pointes 3,4 mm
Longueur broche 27 mm
Longueur totale 97 mm
Matériau Acier au chrome-vanadium
Type de produit Chasse-goupilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 748000 3,4
EAN / GTIN 2050001006776
Réf. fabricant 748000 3,4

Description

Exécution:

Modèle étroit avec douille de guidage et broche trempée. Réf. 0,9 − 3,9 avec douille de guidage amovible − Réf. 4,9 et 5,9 avec corps fixe.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier