Garnitura izbijača u plastičnom držaču, posebne kvalitete kromirano 6

Artikl br.: 746910 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.225 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj izbijača 6
Vrsta proizvoda Utjerni klinovi za rascjepke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 746910 6
EAN / GTIN 7610733014095
Broj proizvođača 755.B

Opis

Izvedba:

Čvrsta osmerokutna drška s cilindričnim trnom. Cijelom duljinom prokaljen. Specijalno anelirane glave spriječavaju rascijepavanje. Stvarni ⌀ 0,05 − 0,5 mm ispod nazivne dimenzije sprječava zaglavljivanje izbijača u provrtu.
Posebna kvaliteta, najveća moguća tvrdoća vrha − približno 59 HRC velike žilavosti.

Materijal:

Posebna kvaliteta od ekstra krom-vanadij čelika, kromiranog.

Sadržaj:

po 1 izbijač: 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi