Alat za zakivanje 4 mm

Artikl br.: 744700 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ⌀ drške za zakovice 4 mm
⌀ glave 7 mm
Debljina drške (maksimalna) 12 mm
ukupna duljina 100 mm
Vrsta proizvoda Alat za zakivanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 744700 4
EAN / GTIN 4024089057942
Broj proizvođača R446 004 0

Opis

Izvedba:

Osmerokutna drška, glava sjajno brušena. Specijalno anelirane glave za sprječavanje rascjepavanja.

Standard:

DIN 6435.
Provjerena sigurnost prema DIN 7255.

Materijal:

Krom-vanadij čelik kaljen na zraku, površina lakirana.