Dlijeto za kamen plosnato, ukupna duljina: 1000mm

Artikl br.: 742500 1000
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
42 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 1.000 mm
Širina noža 34 mm
⌀ drške 22 mm
Vrsta proizvoda Dlijeta i točkala

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 742500 1000
EAN / GTIN 4049002007989
Broj proizvođača 352 1000 2
Proizvođač/odgovorna osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Izvedba:

Od poboljšanog čelika osmerokutnog poprečnog presjeka. Rezna oštrica prokaljena, moguće višekratno oštrenje bez naknadnog kaljenja. Specijalno anelirane glave protiv rascijepavanja dlijeta.

Standard:

DIN 7254 (plosnato)
Provjerena sigurnost prema DIN 7255.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik kaljen na zraku, lakiran crvenim prahom.