Steenbeitel plat 1000 mm

Artikelnummer: 742500 1000
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 1.000 mm
Snijkantbreedte 34 mm
Schacht-⌀ 22 mm
Producttype Beitel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 742500 1000
EAN/GTIN 4049002007989
Nummer fabrikant R352 1000 2

Omschrijving

Uitvoering:

Achtkantig staal, gehard en ontlaten. Snijkant gelijkmatig doorgehard, kan meerdere keren worden nageslepen zonder naharden. Beitelkop splintert niet dankzij speciale slagkopveredeling.

Norm:

DIN 7254 (plat)
Geteste veiligheid volgens DIN 7255.

Materiaal:

Luchtgehard chroom-vanadiumstaal, rode poederlak.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen