Kliješta za rezanje, polirana 110 mm

Artikl br.: 724900 110
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
220 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 110 mm
Kapacitet rezanja meke žice do ⌀ 2 mm
Kapacitet rezanja tvrde žice do ⌀ 1,2 mm
Standard DIN ISO 5749
Drška presvučeno plastikom
Postupak izrade Oštrice induktivno kaljene (cca 62 HRC).
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina fosfatirano u crnoj boji, glava polirana
Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela Ne
s oprugom za otvaranje koja se može uključiti Ne
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 724900 110
EAN / GTIN 4003773014324
Broj proizvođača 70 01 110

Opis

Izvedba:

Uski oblik s induktivno kaljenim oštricama (otprilike 62 HRC).
Fosfatirane čeljusti, glava polirana, ručke prevučene plastikom.

Standard:

DIN ISO 5749

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.