• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Kofer za alat za servisere

Artikl br.: 692901

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Materijal: PP
  • Vrsta čuvanja alata: Priključni pretinci
  • Opteretivost kovčega: 25
  • Svojstvo kovčega: prikladan za zrakoplov

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal PP
Vrsta čuvanja alata Priključni pretinci
Opteretivost kovčega 25 kg
Svojstvo kovčega prikladan za zrakoplov
Unutarnja dimenzija duljina 465 mm
Unutarnja dimenzija širina 352 mm
Unutarnja dimenzija visina 215 mm
Težina 5 kg
Vrsta proizvoda Sustav za transport alata

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 692901
EAN / GTIN 4045197375261
Broj proizvođača 692901
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Stijenke kofera otporne na udarce, temperaturu i kiselinu, su pomoću stabilnog aluminijskog okvira spojene s integriranim bravama i jakim samoblokirajućim poklopcem kofera. S gumiranom ručkom.
Unutarnja oprema:
1 ploča alata s 24 pretinaca, trakama s 12 mjesta za alat i 1džepom za sitne dijelove na prednjoj i stražnjoj strani.
1 podna obloga podijeljena uključujući ploču alata sa 6 pretinaca i trakama s 9 mjesta za alat.

Napomena:

Brava s kombinacijom brojeva dostupna kao alternativa pod br. 692926 vel. 2.