Serviceverktygsväska HOLEX

Article no.: 692901
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
115 styck i lager
  • Material: PP
  • Typ av verktygsförvaring: Skafthållare
  • Väska bärförmåga: 25
  • Egenskap väska: Flyganpassad

Produktinformasjon

Technical Data

Material PP
Typ av verktygsförvaring Skafthållare
Väska bärförmåga 25 kg
Egenskap väska Flyganpassad
Längd invändigt 465 mm
Bredd invändigt 352 mm
Höjd invändigt 215 mm
vikt 5 kg
Produktslag Verktygstransportsystem

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 692901
EAN / GTIN 4045197375261

Beskrivelse

Utförande:

De stötsäkra, temperatur- och syrabeständiga väskans skal är sammankopplade med en stabil aluminiumram med inbyggd, fällbar lås- och lockspärr. Med gummerat bärhandtag.
Invändig utrustning:
1 verktygstavla med 24 skafthållare,12 gummiband och 1 ficka för smådelar på fram- och baksidan.
1 bottenlåda, indelningsbar, inklusive verktygstavla med6 skafthållare och 9 gummiband som täckplatta.

Anmärkning:

Sifferlås kan som alternativ levereras under nr 692926 storlek 2.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar