Držač spremnika „Insider Stubby”, s bitovima od 1/4 cola s magnetom 10 mm

Artikl br.: 676667 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
320 dijelovi na zalihi
  • Prihvat nastavaka: D 6,3

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina cilindričnog dijela 10 mm
Prihvat nastavaka D 6,3
Profil progona Ravni odvijač; Odvijač za Phillips; Odvijači za TORX® vijke
ukupna duljina 65 mm
okretni poklopac Ne
s drškom s račnom Ne
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 676667 10
EAN / GTIN 7610733264681
Broj proizvođača 8453.

Opis

Izvedba:

Drška „multicraft” s elastomernim omotačem ugodnim za kožu omogućuje jednostavan prijenos potrebnog okretnog momenta, čak i kad su ruke mokre ili masne. Klizni magazin sa zaključavanjem kraja. Prihvat s pomoću snažnog magneta.
Drška s praktičnom i za kožu ugodnom oblogom od elastomera.
Drška „Insider“ i klizni magazin sa zaključavanjem. Prihvat s pomoću snažnog magneta.

Odgovara:

Bit od 1/4 cola s drškom C 6,3.

Sadržaj:

Po 1 bit:
za ravne vijke, br. 675300 vel. 5,5.
za Phillips br. 675281 vel. 1/25; 2/25;
za unutarnji Torx® br. 675295 vel. TX15; TX20; TX25.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi