Asortiman bitova 10-dijelni, s torzionom zonom KPS

Artikl br.: 675701 KPS
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
187 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Bit-Check 10 Universal 3
Profil progona Odvijač za Phillips; Pozidriv odvijač; Ravni odvijač
Broj dijelova 10
Šesterokutna drška za nastavke C 6,3
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 675701 KPS
EAN / GTIN 4013288095695
Broj proizvođača 05056375001

Opis

Sadržaj:

Bitovi C 6,3 (1/4 cola) sortirani; 1 drška za bitove.

Sadržaj:

Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za Phillips vijak: Br. 675200 po 1 kom. vel. 1/25; 2/25; 3/25
Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za Pozidriv vijak: Br. 675220 po 1 kom. vel. 1/25; 2/25; 3/25
Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za vijak s prorezom: Po 1 kom. vel. 0,8×5,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5
Drška spojke „Rapidaptor”: 1 kom. br. 675020 vel. 6,3K

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi