Ravni odvijač za primjenu u elektronici Kraftform-Micro 2 mm

Artikl br.: 664600 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
700 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 2035 Micro
Širina oštrice b 2 mm
Debljina oštrice a 0,4 mm
Duljina cilindričnog dijela 60 mm
ukupna duljina 157 mm
Profil progona Odvijač za vijke s glavom s prorezom
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 664600 2
EAN / GTIN 4013288192219
Broj proizvođača 05118006001

Opis

Izvedba:

Ergonomska višekomponentna drška s okretnom kapicom.
Tijelo od kvalitetnog alatnog čelika, površina mat kromirana, vrhovi crni.

Upotreba:

Za precizno učinkovito vijčano spajanje u području elektronike. Idealan i za sve radove osjetljivog namještanja i podešavanja.
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
    širina oštrice b (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu