Ravni odvijač s drvenom drškom 4,5 mm

Artikl br.: 660800 4,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
314 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina oštrice b 4,5 mm
Debljina oštrice a 0,8 mm
Duljina cilindričnog dijela 90 mm
ukupna duljina 192 mm
Profil progona Ravni odvijač
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 660800 4,5
EAN / GTIN 4045197373038

Opis

Izvedba:

Drška od bukovine, s kožnom udarnom kapicom. Oštrica od krom-vanadij čelika, kaljena čitavom dužinom. Od vel. 5,5 oštrica s 6-kutnim tijelom koje prolazi do drške. Površina sjajno poniklana.
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
    širina oštrice b (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu