Ravni odvijač, s drškom Kraftform i udarnom kapicom 5,5 mm

Artikl br.: 660300 5,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
524 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 932 A
Širina oštrice b 5,5 mm
Debljina oštrice a 1 mm
Duljina cilindričnog dijela 100 mm
ukupna duljina 205 mm
6-kut kao pomoć odvijaču 10 mm
Profil progona Odvijač za vijke s glavom s prorezom
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 660300 5,5
EAN / GTIN 4013288175212
Broj proizvođača 05018264001

Opis

Izvedba:

Kraftform drška od plastike otporne na udarce sa integriranim mekanim zonama i udarnom kapicom (vel. 12 i 14 bez mekih zona; vel. 3,5 bez udarne kapice i oštrice koja prolazi do kraja kroz tijelo).
6-kutna oštrica od specijalnog čelika otpornog na udarac koje prolazi do kraja ručice. Od vel. 4,5 s 6-kutnim nastavkom kao pomagalom ključa, površina nikro-mat kromirana.
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
    širina oštrice b (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu