{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | |
Serija | 733/10 | |
Širina b | 27 mm | |
Visina h | 13 mm | |
Širina ključa | 14 mm | |
osni razmak S | 17,5 mm | |
Utična drška | 9×12 mm | |
Materijal | Čelik legiran kromom | |
Površina | kromirano (ne ljušti se) | |
Funkcija račne | Ne | |
Vrsta proizvoda | Prstenasti utični alat |
Broj artikla | 657910 1-14 | |
EAN / GTIN | 4018754034390 | |
Broj proizvođača | 58231014 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Utični alat s otvorenim prstenom, tip-širina ključa: 1-14mm
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
44,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
109 dijelovi na zalihi
32,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Utična drška | 9×12 mm | 9×12 mm |
Visina h | 13 mm | 13 mm |
Površina | kromirano (ne ljušti se) | kromirano (ne ljušti se) |
Funkcija račne | Ne | Ne |
Širina ključa | 14 mm | 14 mm |
Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | Usadni alat |
Vrsta proizvoda | Prstenasti utični alat | Prstenasti utični alat |